カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- タンガロイ(31)
- 三桂製作所(23)
- ユーエイキャスター(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- 三菱電機(9)
- ESTERA(9)
- アイセル(7)
- イマオコーポレーション(6)
- サカセ化学工業(6)
- TOA(6)
- VISHAY(6)
- TRUSCO(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KITACO(5)
- カーディナルヘルス(5)
- 東洋技研(4)
- Gクラフト(4)
- BROADCOM(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ns-16」の検索結果
特価

Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP
東芝¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP
東芝¥989税込¥1,0881袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 130 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥999税込¥1,0991袋(10個)欠品中仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP
東芝(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(E(O, IC出力, 16-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(2個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5 kVrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 130 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(D4,E(O, IC出力, 16-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO-16L標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応