カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(1)
  • 三桂製作所(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • DiodesZetex(10)
  • ESTERA(9)
  • CKD(7)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • PITWORK(日産)(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • 東洋技研(4)
  • MICROCHIP(4)
  • nexperia(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • MICRO(3)
  • ALLIANCE MEMORY(3)
  • サンエレメント(3)
  • イノック(2)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • 制研化学工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns032」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 250 V, 7.5 A, 3 ピン パッケージSC-67 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 250 V, 7.5 A, 3 ピン パッケージSC-67

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W標準ターンオン遅延時間 = 32 nsMOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(E(O, IC出力, 16-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(E(O, IC出力, 16-Pin

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5 kVrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝

    Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP

    東芝
    499税込549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ出力タイプ = オープンドレイン1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6ns低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = LCX寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(D4,E(O, IC出力, 16-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(D4,E(O, IC出力, 16-Pin

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO-16L標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応