カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- フエニックス・コンタクト(18)
- ユーエイキャスター(15)
- ESTERA(9)
- VISHAY(9)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- PITWORK(日産)(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- 東洋技研(4)
- CKD(3)
- ネグロス電工(3)
- ダイヤトレンド(3)
- DEGSON(3)
- タンガロイ(2)
- TOA(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 岡田装飾金物(2)
- 小柳機工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ns035」の検索結果

Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 2 A, 6 ピン パッケージUF
東芝¥819税込¥9011袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 225 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = UF実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 35 nsデュアルMOSFET Pチャンネル、SSM6Pxx、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.1 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 390 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W標準ターンオフ遅延時間 = 85 nsMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP
東芝¥869税込¥9561袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 74HCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +35mA低レベル出力電流 Max = -35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応