カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,345)
  • NSK(日本精工)(58)
  • シグマ光機(26)
  • 三桂製作所(19)
  • VISHAY(16)
  • REX(レッキス工業)(15)
  • MICROCHIP(15)
  • RS PRO(15)
  • TRUSCO(12)
  • DiodesZetex(12)
  • サンコー(三甲)(11)
  • 松吉医科器械(11)
  • 三木プーリ(10)
  • ESTERA(9)
  • アイセル(7)
  • CKD(7)
  • ミドリ安全(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns25」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74 東芝

    Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74

    東芝
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    幅(mm)6.4寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm入力シュミットトリガピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり出力タイプシュミット トリガー
  • Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP

    東芝
    499税込549
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514アズワン品番65-7228-54
  • Toshiba 74LCX シュミットバッファ 東芝

    Toshiba 74LCX シュミットバッファ

    東芝
    839税込923
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装ロジックファミリー74LCX
  • Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作供給電圧 Max = 6 VTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ 東芝

    Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)20パッケージTSSOP実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)24高レベル出力電流(mA)-24最大伝播遅延時間@最大CL25ns@50pFロジックファミリー74LCXエレメント数(入力)1
  • Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    379税込417
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 2.3 x 0.7mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2160(F) AC入力, トランジスタ出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2160(F) AC入力, トランジスタ出力, 8-Pin

    東芝
    999税込1,099
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2405(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2405(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 2405フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 VHCシリーズ ロジックゲート, -25mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 VHCシリーズ ロジックゲート, -25mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP 2-入力

    東芝
    319税込351
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = +25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9ns動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = -25mA動作温度 Max = +85 ℃TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 2~5.5 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 2~5.5 V, 14-Pin SOP

    東芝
    999税込1,099
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 4出力タイプ = 3ステート実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin 東芝

    Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin

    東芝
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 5.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin 東芝

    Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin

    東芝
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝

    Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP

    東芝
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 4入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5ns寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 TLP118 TPL E O 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 TLP118 TPL E O

    東芝
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラランジスタ出力
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:1.85V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:30ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:30nsアズワン品番65-7252-63
  • Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = L-MOS VHSロジック機能 = シュミット トリガーバッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シュミット バス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応