カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 東洋技研(29)
- ホンダ(27)
- イトーキ(12)
- リンナイ(10)
- CORELLE(コレール)(10)
- VISHAY(9)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(8)
- イスカル(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- アイゼン(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- カクダイ(3)
- ゴールドウイン(3)
- コクヨ(3)
- TOA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「p183」の検索結果
特価

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 183フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(GB,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(GB,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(BL-TPL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(20個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP183フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(GB-TPL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥549税込¥6041袋(20個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = TLP183フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 GB E T 1袋 25個入
東芝¥2,098税込¥2,3081袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●コード番号:799-5249アズワン品番65-7259-21
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 TPL E T 1袋 50個入
東芝¥3,998税込¥4,3981袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-48
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 TPL E T 1セット 3000個入
東芝¥199,800税込¥219,7801セット(3000個)7日以内出荷Toshiba TLP183 低入力タイプフォトトランジスタカプラは、SO6 パッケージで赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています。主にオフィス機器や AC アダプタで使用されます。動作温度: -55 → 125 ℃ 電流転送率は最大 50 % です仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7238-33
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 BL-TPL E T 1袋 20個入
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:200%●シリーズ:TLP183●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適●コード番号:144-5266アズワン品番65-7257-85
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 GB-TPL E T 1袋 20個入
東芝¥649税込¥7141袋(20個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP183●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7260-08
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPL SE T 1袋 25個入
東芝¥969税込¥1,0661袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:1 A●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:896-2666アズワン品番65-7228-47
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB SE T 1袋 50個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185アズワン品番65-7256-83
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL SE T 1袋 50個入
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185●コード番号:885-0973アズワン品番65-7256-07
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 V4-GR SE T 1袋 50個入
東芝¥3,998税込¥4,3981袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185●コード番号:885-0995アズワン品番65-7252-08
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 125個入
東芝¥5,898税込¥6,4881セット(125個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●コード番号:168-7810アズワン品番65-7264-41
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GR SE T 1袋 50個入
東芝¥4,198税込¥4,6181袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185アズワン品番65-7256-85
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPR SE T 1袋 50個入
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7260-05
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 Y SE T 1袋 50個入
東芝¥6,498税込¥7,1481袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:150%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185●コード番号:885-1001アズワン品番65-7256-71
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GR-TPR SE T 1袋 50個入
東芝¥3,698税込¥4,0681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適●コード番号:144-5312アズワン品番65-7260-06
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BL-TPL SE T 1袋 50個入
東芝¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:200%●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7257-81
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL-TL SE T 1袋 50個入
東芝¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7257-80
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BL SE T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入
東芝¥549税込¥6041袋(5個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:10 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:9μsアズワン品番65-7260-71