カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 東洋技研(29)
- VISHAY(17)
- イスカル(5)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(5)
- 谷口工業(4)
- 日東工器(4)
- 日本オイルポンプ(4)
- アイゼン(4)
- PROST's(4)
- アカギ(3)
- スリーピース(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 岡本工機(2)
- KOA(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- HORN(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「p184」の検索結果
特価

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP184(GB,SE(T AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = ±1 A絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 9μsフォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP184(GB-TPR,SE(T AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = ±50 mA (実行値順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP184フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応