カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- Aratas(旧:omron)(2)
- MAC8(マックエイト)(11)
- MICROCHIP(3)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pmw-61-20pw」の検索結果
特価

電源スイッチIC Toshiba
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応