カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- コクヨ(1)
- ニッサン(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日東工業(17)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pn31a」の検索結果
特価
関連キーワード

Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 31 A, 3 ピン パッケージTO-3PN DTMOSIV シリーズ
東芝¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 31 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 99 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 230 W長さ = 15.5mmMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 31 A, 3 ピン パッケージTO-3PN DTMOSIV シリーズ
東芝¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 31 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 88 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 230 W標準ターンオン遅延時間 = 70 nsMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 31 A, 3 ピン パッケージTO-3PN TK シリーズ
東芝¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 31 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 99 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 230 W標準ターンオン遅延時間 = 120 nsMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら