カテゴリ
- 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(2,483)
- KITO(キトー)(1,321)
- SMC(210)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(192)
- Gクラフト(106)
- SUS(エスユーエス)(95)
- NOK(67)
- ケルヒャー(60)
- Nikon(ニコン)(52)
- 扶桑精機(47)
- brembo(44)
- エスアンドエスサイクル(44)
- AFAM(アファム)(43)
- omron(オムロン)(36)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(35)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(34)
- 京セラ(33)
- SAMTEC(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「s4s」の検索結果

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 58 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥869税込¥9561袋(5個)当日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 58 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃PNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin
東芝¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 291-4フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN ダーリントンペア, 400 V, 6 A, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 6 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 2最小DC電流ゲイン = 100最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 600 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタカットオフ電流 = 20μA寸法 = 10 x 4.5 x 15mmNPNダーリントントランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W標準ターンオフ遅延時間 = 36 nsMOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 250 V, 7.5 A, 3 ピン パッケージSC-67
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W標準ターンオン遅延時間 = 32 nsMOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(E(T, トランジスタ出力, 16-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 291-4フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 120 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 120 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 10 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥5,998税込¥6,5981袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 50 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 263 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 263 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.2 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK100 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS U-MOSVIII-H シリーズ
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP ダーリントンペア, 100 V, 7 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(10個)欠品中仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 7 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 2最小DC電流ゲイン = 1000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタカットオフ電流 = 2μA動作温度 Max = +150 ℃NPNダーリントントランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP290(GB AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(20個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BL,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GR AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥4,198税込¥4,6181袋(20個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,298税込¥3,6281袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(V4GBTP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP292-4(GB,E(T AC入力, トランジスタ出力, 16-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO16入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = ±50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 292-4フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 65 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 65 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y SE T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:799-5321アズワン品番65-7260-92
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL SE T 1袋 50個入
東芝¥4,198税込¥4,6181袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291●コード番号:885-0951アズワン品番65-7256-40
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 V4GBTP SE T 1袋 50個入
東芝¥3,698税込¥4,0681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291アズワン品番65-7236-29
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 175個入
東芝¥9,998税込¥10,9981セット(175個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●入数:1テープ(175個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:168-7823アズワン品番65-7263-89
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 20個入
東芝¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291-4 GB-TP E T 1袋 10個入
東芝¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 291-4●コード番号:885-0979アズワン品番65-7256-24
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP292-4 GB E T 1袋 10個入
東芝¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:± 50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 292-4●コード番号:885-1137アズワン品番65-7236-25
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入
東芝¥549税込¥6041袋(5個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:10 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:9μsアズワン品番65-7260-71
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP293 BL E T 1袋 25個入
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 293●コード番号:885-1023アズワン品番65-7256-26
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入
東芝¥2,798税込¥3,0781袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7240-42
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BL SE T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP182 Y E T 1袋 25個入
東芝¥889税込¥9781袋(25個)7日以内出荷東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7228-43
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPL SE T 1袋 25個入
東芝¥969税込¥1,0661袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:1 A●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:896-2666アズワン品番65-7228-47
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 175個入
東芝¥11,980税込¥13,1781セット(175個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●入数:1テープ(175個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB SE T 1袋 50個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185アズワン品番65-7256-83