カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • 富士電機(53)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • onsemi(8)
  • Texas Instruments(7)
  • DNライティング(4)
  • DiodesZetex(4)
  • SMC(3)
  • ハイオス(3)
  • ROHM(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 三菱電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 東洋技研(2)
  • KSフィルター(2)
  • 二葉製作所(2)
  • nexperia(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-03 100v」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ

    東芝
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN トランジスタ, 120 V, 100mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 120 V, 100mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    459税込505
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 350トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN トランジスタ, 120 V, 100mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 120 V, 100mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    479税込527
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, 整流ダイオード, 100mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    東芝, 整流ダイオード, 100mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    499税込549
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    東芝, 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    95税込105
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 100mA整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Max = +125 ℃汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    189税込208
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆電流 = 5μA小信号ショットキーバリアダイオード、東芝
  • 東芝, ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    東芝, ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃小信号ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    東芝, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    319税込351
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃小信号ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 100 A, 3 ピン パッケージSOT-416 (SC-75) 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 100 A, 3 ピン パッケージSOT-416 (SC-75)

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = +20 Vパッケージタイプ = SOT-416 (SC-75)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルカテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 100 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70) 東芝

    Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70)

    東芝
    619税込681
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 150 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN トランジスタ, 20 V, 300 mA, 3-Pin SOT-323 (SC-70) 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 20 V, 300 mA, 3-Pin SOT-323 (SC-70)

    東芝
    969税込1,066
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 25 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = Si小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット 東芝

    充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット

    東芝
    1,698税込1,868
    1セット
    6日以内出荷
    連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯 2つのLEDで電池1本ごとの安全制御 +-逆接防止設計 過電流検知機能 海外でも使用可能(AC100-240V)
    質量(g)75(電池別)出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA充電時間(時間)約7.0充電可能本数単3形・単4形1~2本