カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- NOK(18)
- シンコー(17)
- SMC(13)
- 大電(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- アライドテレシス(10)
- 大三商会(8)
- サカエ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- 富士電機(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- 岩田製作所(5)
- グリーンクロス(5)
- DiodesZetex(5)
- onsemi(5)
- サンワサプライ(4)
- ナカトミ(4)
- カラークリエーション(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sc45」の検索結果
特価

東芝, ショットキーバリアダイオード, 300mA, 45V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)
東芝¥369税込¥4061袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -55 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
東芝, ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥289税込¥3181袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃小信号ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥189税込¥2081袋(5個)欠品中仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆電流 = 5μA小信号ショットキーバリアダイオード、東芝
東芝, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥319税込¥3511袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃小信号ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
東芝, ショットキーバリアダイオード, 絶縁型, 300mA, 45V, 6-Pin SOT-363 (SC-88)
東芝¥769税込¥8461袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 3ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 6長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1A小信号ショットキーバリアダイオード、HN2Sシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装ダイオード
東芝¥48税込¥531個5日以内出荷仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入アズワン品番67-0400-55