カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 岡崎精工(1)
- マサル工業(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sfm33」の検索結果

Toshiba Pチャンネル MOSFET, 20 V, 330 mA, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ
東芝¥159税込¥1751袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 330 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 500 mW標準ターンオン遅延時間 = 90 nsMOSFET Pチャンネル、SSM3Jシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応