カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(2)
  • 共立電気計器(4)
  • 東芝ライテック(4)
  • SIBA(4)
  • tantore(4)
  • 富士電機(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 三和電気計器(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • 東芝テック(1)
  • Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「siba 500ma」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba PNP トランジスタ, 30 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    Toshiba PNP トランジスタ, 30 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.25 V小信号PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba PNP 高電圧 パワートランジスタ, 600 V, 500mA, 3-Pin DPAK (TO-252) 東芝

    Toshiba PNP 高電圧 パワートランジスタ, 600 V, 500mA, 3-Pin DPAK (TO-252)

    東芝
    709税込780
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 W最小DC電流ゲイン = 70トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -600 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V最大動作周波数 = 35 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 5.5mm高電圧トランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 20 V, 500 mA, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 20 V, 500 mA, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ

    東芝
    429税込472
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 500 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.52 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 500 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 46 pF @ 10 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMOSトランジスタアレイ 東芝

    DMOSトランジスタアレイ

    東芝
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DMOSトランジスタアレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯用電話自動応答録音アダプタ 東芝

    防犯用電話自動応答録音アダプタ

    東芝
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。 電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。 あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。 電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。 最大約60分、最大30件の録音が可能。 録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。 音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。 自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。 電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。
    付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイド仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)ホワイト質量(g)約105電源(V)ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA保存方法内部メモリー最大消費電力(W)4.5入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動、上書き録音待機電力(W)1.2
  • 東芝, 整流ダイオード, 300mA, 250V, 3-Pin SOT-323 (SC-70) 東芝

    東芝, 整流ダイオード, 300mA, 250V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)

    東芝
    439税込483
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 300mA整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 250V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク逆回復時間 = 60ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応