カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](112)
  • 工進(31)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
  • PIAA(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • BROADCOM(4)
  • MICROCHIP(4)
  • VISHAY(4)
  • nexperia(4)
  • アドテック(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • ナベヤ(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • コフロック(3)
  • 河村電器産業(3)
  • 山装(3)
  • 大阪魂(3)
  • マキタ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so-25」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入

    東芝
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514アズワン品番65-7228-54
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2309(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2309(E(T, IC出力, 5-Pin

    東芝
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 15%オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP104(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP104(E(T, IC出力, 5-Pin

    東芝
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Yシリーズ = TLP 104フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2160(F) AC入力, トランジスタ出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2160(F) AC入力, トランジスタ出力, 8-Pin

    東芝
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin

    東芝
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 TLP118 TPL E O 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 TLP118 TPL E O

    東芝
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラランジスタ出力
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:1.85V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:30ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:30nsアズワン品番65-7252-63