カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • Allegro Microsystems(3)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • D'Addario(26)
  • GB[制御機器](3)
  • MICROCHIP(9)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • PanzerGlass(3)
  • Pico Technology(4)
  • POPSOCKETS JAPAN(4)
  • S.Yairi(9)
  • SKC(環境測定)(62)
  • STMicro(13)
  • Texas Instruments(3)
  • サンハヤト(24)
  • タカチ電機工業(3)
  • メディアカバーマーケット(66)
  • 共立電子産業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sop ic」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC

    東芝
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -20 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    ¥429税込¥472
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP

    東芝
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様構成 = シングル 8 x 1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 81エレメント当たりの入力数 = 8TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC

    東芝
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3.2A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 5.6mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 定電流 LEDドライバ IC, 14.4mA, 1.32W SSOP 東芝

    Toshiba 定電流 LEDドライバ IC, 14.4mA, 1.32W SSOP

    東芝
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電流 = 14.4mA入力電圧 = 3 → 5.5 V dcAC/DC入力電圧 = dc最大出力パワー = 1.32Wアプリケーション = 展示照明パッケージタイプ = SSOP最大出力電圧 = 17V最小出力電圧 = -0.3V定格電流 = 1.5 → 90mALEDドライバ、東芝. 東芝の定電流ドライバはLEDやLEDパネルディスプレイ向けに設計されています。 シフトレジスタ、ラッチ、ANDゲート、定電流出力用のチャンネルを備えています。 バイポーラCMOSを使用する製造プロセスにより、高速データ転送が可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 16-Pin HSOP ブラシ付きDC 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 16-Pin HSOP ブラシ付きDC

    東芝
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 4.5A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = HSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Max = +85 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP

    東芝
    ¥709税込¥780
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 面実装3入力8出力デコーダ 東芝

    面実装3入力8出力デコーダ

    東芝
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    機能3-Line to 8-Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア) 東芝

    面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア)

    東芝
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    機能Synchronous Presettable Binary Counter with ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • Toshiba 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 12.6 V 固定出力, 3-Pin HSOP 東芝

    Toshiba 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 12.6 V 固定出力, 3-Pin HSOP

    東芝
    ¥619税込¥681
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 12.6 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = HSOP出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 19 V入力電圧 Max = 33 Vピン数 = 3動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 8mAリニア電圧レギュレータ、東芝. 業界標準パッケージ電圧レギュレータIC 熱保護 / 短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応