カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- KANA(片山チエン)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- 岩田製作所(1)
- スワロー電機(1)
- タカチ電機工業(1)
- タンガロイ(1)
- ナイキ(1)
- ナンシン(1)
- 富士電機(1)
- 大洋製器工業(1)
- ダイケン(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- パネフリ工業(1)
- ソニックウォール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssc-30」の検索結果
特価

Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ
東芝¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応