カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • ERECTA(エレクター)(264)
  • NSK(日本精工)(167)
  • NB(日本ベアリング)(116)
  • 三菱ふそう(23)
  • ホンダ(17)
  • CIO(16)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
  • StarTech.com(11)
  • MICROCHIP(9)
  • brembo(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • フローバル(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • アズワン(5)
  • SMC(5)
  • ユタカ電機製作所(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • AOTECH(4)
  • 工進(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssps」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba クワッドSPST マルチプレクサ 3 V、5 V, 14-Pin VSSOP 東芝

    Toshiba クワッドSPST マルチプレクサ 3 V、5 V, 14-Pin VSSOP

    東芝
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = VSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4幅 = 3mmTC74VHCファミリマルチプレクサ / デマルチプレクサ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba デュアルSPST マルチプレクサ 3 V、5 V、9 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba デュアルSPST マルチプレクサ 3 V、5 V、9 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 8電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2最大パワー消費 = 300 mWTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba クワッドSPST マルチプレクサ 5~15V, 14-Pin TSSOP 東芝

    Toshiba クワッドSPST マルチプレクサ 5~15V, 14-Pin TSSOP

    東芝
    589税込648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応