カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(2)
  • SMC(158)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • 富士電機(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • ニッサン(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ミヤコ自動車(4)
  • Vesrah(4)
  • 日野自動車(4)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • PITWORK(日産)(4)
  • ホンダ(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • MKカシヤマ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(2)
  • エレコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sz007」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    669税込736
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba ロジックゲート, -24mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力 東芝

    Toshiba ロジックゲート, -24mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力

    東芝
    379税込417
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SONピン数 = 5入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = +24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.9ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = -24mA出力タイプ = CMOSTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353 東芝

    Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353

    東芝
    479税込527
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1入力タイプ = CMOS出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 15 pF寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    569税込626
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 17.5 ns @ 15 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba ロジックゲート 東芝

    Toshiba ロジックゲート

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    入力方式CMOS実装タイプ表面実装ゲートあたりの入力数2
  • Toshiba LMOSシリーズ インバータ 東芝

    Toshiba LMOSシリーズ インバータ

    東芝
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷