カテゴリ
- 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(7)
- カンバラ(1)
- 大洋製器工業(1)
- 吉野(4)
- TRUSCO(3)
- ユタカメイク(3)
- 林商事(1)
- コンドーテック(1)
- モリリン(1)
- I-VALUE(28)
- RS PRO(23)
- 福助工業(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- エスコ(9)
- アイシス(9)
- cotta(9)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- アズワン(6)
- EATON(イートン)(6)
- ブランドをもっと見る
「t袋」の検索結果
特価

フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514アズワン品番65-7228-54
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP290-4 GB-TP E T 1袋 10個入
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(10個)6日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16アズワン品番65-7232-56
フォトカプラ 表面実装 ダイオード出力 TLP2361 V4-TPL E T 1袋 10個入
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3614アズワン品番65-7230-18
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385●コード番号:885-1020アズワン品番65-7256-79
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP293 BL E T 1袋 25個入
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 293●コード番号:885-1023アズワン品番65-7256-26
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP188 GB E T 1袋 15個入
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(15個)7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 188●コード番号:885-1070アズワン品番65-7248-46
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL SE T 1袋 50個入
東芝¥4,198税込¥4,6181袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291●コード番号:885-0951アズワン品番65-7256-40
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB SE T 1袋 50個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185アズワン品番65-7256-83
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダイオード出力 TLP2361 TPL E T 1袋 10個入
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7230-09
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP182 Y E T 1袋 25個入
東芝¥889税込¥9781袋(25個)7日以内出荷東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7228-43
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 TP SE T 1袋 50個入
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:50%●シリーズ:TLP291●コード番号:144-5292アズワン品番65-7264-85
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y SE T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:799-5321アズワン品番65-7260-92
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 BL E T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385アズワン品番65-7248-43
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BL SE T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 TPL E T 1袋 50個入
東芝¥3,998税込¥4,3981袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-48
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GB E T 1袋 25個入
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷東芝フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385アズワン品番65-7256-77
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL SE T 1袋 50個入
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185●コード番号:885-0973アズワン品番65-7256-07
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP184 GB SE T 1袋 25個入
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:±1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:799-5264アズワン品番65-7259-30
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 GB E T 1袋 25個入
東芝¥2,098税込¥2,3081袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●コード番号:799-5249アズワン品番65-7259-21
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP187 TPL E T 1袋 25個入
東芝¥3,298税込¥3,6281袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7232-67
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GR SE T 1袋 50個入
東芝¥4,198税込¥4,6181袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185アズワン品番65-7256-85
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 Y SE T 1袋 50個入
東芝¥6,498税込¥7,1481袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:150%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185●コード番号:885-1001アズワン品番65-7256-71
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 50個入
東芝¥4,298税込¥4,7281袋(50個)7日以内出荷Toshiba TLP385 は、4 ピン SO6L パッケージの赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成された高絶縁タイプのフォトカプラです。動作温度: -55 → 110 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9780アズワン品番65-7236-88
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPL SE T 1袋 25個入
東芝¥969税込¥1,0661袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:1 A●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:896-2666アズワン品番65-7228-47
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IGBT MOSFET出力 TLP152 TPL E T 1袋 10個入
東芝¥3,098税込¥3,4081袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IGBT, MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3600アズワン品番65-7229-98
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GR-TP SE T 1袋 50個入
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7264-84
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 GB-TPL E T 1袋 20個入
東芝¥649税込¥7141袋(20個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP183●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7260-08
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP292-4 GB E T 1袋 10個入
東芝¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:± 50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 292-4●コード番号:885-1137アズワン品番65-7236-25
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 BL-TPL E T 1袋 20個入
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:200%●シリーズ:TLP183●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適●コード番号:144-5266アズワン品番65-7257-85
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BLL-TP SE T 1袋 50個入
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP291●コード番号:144-5234アズワン品番65-7264-69
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP291-4 TP E T 1袋 10個入
東芝¥3,498税込¥3,8481袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16アズワン品番65-7234-87
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP293-4 GB E T 1袋 10個入
東芝¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 293アズワン品番65-7236-51
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP187 V4 E T 1袋 25個入
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷東芝 フォトカプラ ダーリントントランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:40μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:4000%●標準降下時間:15μs●シリーズ:TLP 187アズワン品番65-7256-78
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL-TL SE T 1袋 50個入
東芝¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7257-80
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y-TP SE T 1袋 50個入
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:150%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7257-83
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GB-TP SE T 1袋 50個入
東芝¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7260-04
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL-TP SE T 1袋 50個入
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7260-07
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPR SE T 1袋 50個入
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7260-05
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP184 GB-TPR SE T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±50 mA (実行値順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP184●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高絶縁電圧, 高ノイズ耐性アズワン品番65-7260-09
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP182 GB-TPL E T 1袋 25個入
東芝¥2,798税込¥3,0781袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:ACアズワン品番65-7234-84