カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- マキテック(27)
- イチネンTASCO(4)
- CKD(2)
- XP POWER(2)
- ルネセイコウ(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- バウアーズ(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ta150w」の検索結果
特価

Toshiba LDOレギュレータ 1A, 9 V 固定出力, 3-Pin HSOP
東芝¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 9 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HSOP出力電流 Max = 1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 16 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 0.9mA精度 = ±3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃パワーレーティング = 1W幅 = 5.5mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応