カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ta48l033f」の検索結果

Toshiba LDOレギュレータ 150mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin HSOP
東芝¥829税込¥9121袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HSOP出力電流 Max = 150mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 16 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 0.4mA精度 = ±3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.5W寸法 = 4.6 x 2.5 x 1.6mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応