カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- SPARKFUN(3)
- ワンダーキット(2)
- STMicro(2)
- ツカサ電工(1)
- マブチモーター(1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- NEOTEC(榮製機)(1)
- ミツビシ(1)
- GECKODRIVE(1)
- Arduino(1)
- スリーピース(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- マルツエレック(1)
- Pololu(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb6612」の検索結果

Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC
東芝¥119税込¥1311個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3.2A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 5.6mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC
東芝¥199税込¥2191個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -20 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応