カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • ROHM(9)
  • STMicro(2)
  • SAMTEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbd62083apg」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DMOSトランジスタアレイ 東芝

    DMOSトランジスタアレイ

    東芝
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DMOSトランジスタアレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74 東芝

    Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74

    東芝
    819税込901
    1袋(5個)
    欠品中
    寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40
  • Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74 東芝

    Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74

    東芝
    629税込692
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法5.4 x 4.4 x 1.2mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    60税込66
    1個
    当日出荷
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応