カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(1)
- KTC(58)
- JTC(46)
- サカエ(43)
- BELKIN(ベルキン)(41)
- SMC(35)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- MICROCHIP(26)
- brembo(18)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
- SPARKFUN(10)
- ニチフ(9)
- プロトティップ(9)
- エスコ(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
- CF POSH(8)
- Hutchinson(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 三菱電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「tc 2-16」の検索結果

3回路 2chマルチプレクサ/デマルチプレクサCMOS DIP16
東芝¥159税込¥1751個3日以内出荷アナログ信号、デジタル信号の選択複合の可能なマルチプレクサでTC4051(8チャンネル)、TC4052(4チャンネルX2の構成)と姉妹品です。 コントロール信号の論理振幅が小さくても、大きい振幅の信号をスイッチングできます。 各スイッチのON抵抗が低いので、低入力インピーダンスの回路にも接続できます。機能Triple 2-Channel・Multiplexer/DemultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16
東芝¥169税込¥1861個3日以内出荷アナログ信号、デジタル信号の選択複合の可能なマルチプレクサでTC4051(8チャンネル)、TC4053(2チャンネルX3の構成)と姉妹品です。 コントロール信号の論理振幅が小さくても大きい振幅の信号をスイッチできます。 各スイッチのON抵抗が低いので、低入力インピーダンスの回路にも接続できます。機能Differential 4-Channel・Multiplexer/DemultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16
東芝¥249税込¥2741個3日以内出荷機能Quad 2-Channel MultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP
東芝¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ 14ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP 1
東芝¥219税込¥2411袋(5個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = VSSOPロジック機能 = カウンター, デバイダーステージ数 = 14ロジックファミリー = VHC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 4 x 3 x 0.8mm長さ = 4mm幅 = 3mm動作温度 Max = +85 ℃TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin TSSOP 1
東芝¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = TSSOPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin PDIP 1
東芝¥979税込¥1,0771袋(5個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = PDIPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = スルーホールカウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm長さ = 19.25mm幅 = 6.4mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin PDIP 1
東芝¥979税込¥1,0771袋(5個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = PDIPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = スルーホールカウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm長さ = 19.25mm幅 = 6.4mmプリセットタイプ = シンクロナスTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP
東芝¥419税込¥4611袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = VHCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 16寸法 = 4 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 4mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリマルチプレクサ / デマルチプレクサ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~6 V, 16-Pin SOP
東芝¥459税込¥5051袋(5個)欠品中仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 6 V動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16
東芝¥209税込¥2301個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16
東芝¥159~税込¥175~1個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。パッケージSOP-16
2回路 BCD/4bitアップカウンタ CMOS DIP16
東芝¥309税込¥3401個3日以内出荷4ビットバイナリの独立した同一機能のアップカウンターが2回路内蔵されているので、バイナリ8ビットのカウントや分周などに使用できます。 立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。 最大クロック周波数が大きい。機能Dual Binary Up CounteRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
Toshiba トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin PDIP
東芝¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホール標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3マルチプレクサアーキテクチャ = 2:1CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP
東芝¥499税込¥5491袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3幅 = 5.3mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin TSSOP
東芝¥699税込¥7691袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアルーシリアル/パラレル 単方向
東芝¥479税込¥5271袋(5個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = VSSOPロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = VHC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル to シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 4 x 3 x 0.8mm長さ = 4mm幅 = 3mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリフリップフロップ / ラッチ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
2回路 2入力4出力デコーダ CMOS SOP16
東芝¥149税込¥1641個13日以内出荷仕様●機能1:Decoder●機能2:2-to-4 Line Decoder●回路数:2パッケージ●パッケージ名:SOP16●ピン数:16●実装区分:表面実装電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-94
Toshiba デュアル バススイッチ, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOP
東芝¥389税込¥4281袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = CMOS構成 = 2 x 1:11チップ当たりの入力数 = 21チップ当たりの出力数 = 2最大オン抵抗 = 16Ω最大静止電流 = 1μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.2ns寸法 = 2.3 x 2 x 0.7mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ 16ビット デュアル バストランシーバ, 非反転, 24mA
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 21チップ当たりのチャンネル数 = 16極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 48入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.1 ns@ 3.3 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
CMOSロジックIC
東芝¥199税込¥2191個13日以内出荷仕様●機能1:Counter●機能2:12-Stage Binary Counter●回路数:1パッケージ●パッケージ名:SOP16●ピン数:16●実装区分:表面実装電気的特性出力電流(Min), VCC=5VIO0.51mA遅延時間(Typ.), VCC=15Vtpd_tpz65nsec電源電圧(Max)VCC18V電源電圧(Min)VCC3Vアズワン品番67-0441-73