カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- ALBA(アルバ)(4)
- brembo(17)
- CKD(23)
- GYEON(ジーオン)(3)
- KSフィルター(5)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
- omron(オムロン)(5)
- PR Electronics(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(3)
- ケルヒャー(35)
- サンドビック(2)
- ヒロセ(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- マルツエレック(8)
- メディアカバーマーケット(3)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「tc02-2」の検索結果
特価

Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥289税込¥3181袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP
東芝¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力
東芝¥379税込¥4171袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力
東芝¥389税込¥4281袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥479税込¥5271袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力
東芝¥519税込¥5711袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin SOP
東芝¥759税込¥8351袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.2 ns @ 3.3 V, 9.7 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力
東芝¥739税込¥8131袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC入力タイプ = シュミットトリガー動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 2 V, 19 ns @ 6 V, 22 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 CMOSシリーズ ヘキサバッファ, 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP
東芝¥319税込¥3511袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 6パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS動作供給電圧 Max = 1.65 V動作供給電圧 Min = 5.5 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 3mmTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP
東芝¥499税込¥5491袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ出力タイプ = オープンドレイン1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6ns低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = LCX寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力
東芝¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.3 ns @ 3.3 V, 7.9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin TSSOP 1
東芝¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = TSSOPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP
東芝¥709税込¥7801袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOP
東芝¥759税込¥8351袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP
東芝¥419税込¥4611袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 60 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作供給電圧 Min = 2 VTC7WUシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力
東芝¥439税込¥4831袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA幅 = 5.3mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~6 V, 16-Pin SOP
東芝¥459税込¥5051袋(5個)欠品中仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 6 V動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP
東芝¥259税込¥2851袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力
東芝¥349税込¥3841袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA高さ = 1.1mmTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力
東芝¥269税込¥2961袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA動作温度 Max = +85 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力
東芝¥269税込¥2961袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ CMOSインバータ, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP
東芝¥369税込¥4061袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力
東芝¥209税込¥2301袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V, 7.5 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP
東芝¥279税込¥3071袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 VTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力
東芝¥299税込¥3291袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mmTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥459税込¥5051袋(5個)欠品中仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力
東芝¥239税込¥2631袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.3 ns @ 3.3 V, 7.9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mmTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP
東芝¥83税込¥911袋(5個)欠品中仕様ロジックファミリー = VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 3.3 V寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力
東芝¥269税込¥2961袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mmTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~6 V, 20-Pin PDIP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 24.6mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353
東芝¥939税込¥1,0331袋(100個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V dcL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応