カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tc4066」の検索結果

C-MOS
東芝¥99税込¥1091個3日以内出荷4回路の独立した双方向スイッチが内蔵されているので、アナログやデジタル信号のスイッチングに適しています。 CONT入力を”H”にするとスイッチ入出力間は低インピーダンス、”L”にすると高インピーダンスになります。 スイッチング速度が速い。 ON抵抗は、電源電圧が大きいと小さくなります。(Vdd-Vss=15V時 70Ω)機能Quad Bilateral SwitchRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
Toshiba クワッドSPST マルチプレクサ 5~15V, 14-Pin TSSOP
東芝¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP
東芝¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74
東芝¥629税込¥6921袋(5個)翌々日出荷寸法5.4 x 4.4 x 1.2mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74
東芝¥819税込¥9011袋(5個)欠品中寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40
Toshiba クワッドSPST マルチプレクサ 3 V、5 V, 14-Pin VSSOP
東芝¥209税込¥2301袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = VSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4幅 = 3mmTC74VHCファミリマルチプレクサ / デマルチプレクサ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応