カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tc4584」の検索結果

6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート)
東芝¥129税込¥1421個当日出荷全入力端子にシュミットトリガ機能を持っているので、回路しきい値電圧(Vp、Vn)が異なります。 ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。 TC4069UBPとピンコンパチブルです。 電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.25V max=1.25V/Vdd=15V時 min=3.8V max=5.6V) 標準C-MOSロジック4000シリーズの6回路入りシュミットトリガー入力インバーター(ヒステリシス付入力のNOTゲート)です。【仕様】機能Hex Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(10個)3日以内出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 15 V, 160 ns @ 10 V, 340 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
6回路入り インバータ(NOTゲート)
東芝¥99税込¥1091個3日以内出荷内部回路がシンプルな1段ゲート(インバータ)構成のため、CR発振回路や水晶発振回路などに適しています。 TC4584BPとピンコンパチブルです。 レベル伝搬遅延時間が小さい。機能Hex InverterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18