カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tc74hc123」の検索結果
特価

Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP
東芝¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16
東芝¥209税込¥2301個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16
東芝¥159~税込¥175~1個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。パッケージSOP-16