カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • モートーン(66)
  • 千代田通商(24)
  • MSTコーポレーション(8)
  • ATHENA(アテナ)(7)
  • 高田商事(5)
  • TRUSCO(5)
  • BEST(ベスト)[金物](5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • PGA(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ノーリツ(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • ローラン(4)
  • クリスタルアイ(4)
  • コーコス信岡(3)
  • ゼブラ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te12」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 16 A, 8 ピン パッケージSOP 東芝

    Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 16 A, 8 ピン パッケージSOP

    東芝
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.9 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、+20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W寸法 = 5.5 x 4.4 x 1.5mmMOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, 整流ダイオード, 2A, 30V, 2-Pin M-FLAT 東芝

    東芝, 整流ダイオード, 2A, 30V, 2-Pin M-FLAT

    東芝
    839税込923
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = M-FLATピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 370mV長さ = 3.8mm幅 = 2.4mm高さ = 0.98mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40Aショットキーバリアダイオード、CMS / CRS / CUSシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET 東芝

    Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)1.9チャンネルモードエンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧(V)2カテゴリーパワーMOSFET
  • 2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505 東芝

    2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505

    東芝
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ8-TSSOP実装タイプ面実装ロジック機能ORゲート入力数2
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 60 V, 15 A, 8 ピン パッケージSOP TPC シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 60 V, 15 A, 8 ピン パッケージSOP TPC シリーズ

    東芝
    349税込384
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 22.3 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 2.8 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 1620 pF @ 10 VMOSFET Nチャンネル、TPCAxxxx、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3回路 シュミットインバータ SOT-505 東芝

    3回路 シュミットインバータ SOT-505

    東芝
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    機能Triple Schmitt InverterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSSOP8-P-0.65動作電圧(V)2~6
  • Toshiba HCT バッファ 非反転, 8ピン SSOP 東芝

    Toshiba HCT バッファ 非反転, 8ピン SSOP

    東芝
    329税込362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 2シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8高レベル出力電流 Max = -6mA低レベル出力電流 Max = 6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7WTシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応