カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- TRUSCO(8)
- イマオコーポレーション(2)
- TOTO(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- コクヨ(1)
- サンビー(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- イハラサイエンス(1)
- 多摩電子(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tk43」の検索結果

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 43 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ
東芝¥949税込¥1,0441袋(5個)欠品中仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 43 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 15 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 53 W標準ターンオン遅延時間 = 21 nsMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応