カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 竹井機器工業(19)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
- TRUSCO(14)
- 京セラ(10)
- TKK(9)
- パナソニックコネクト(8)
- トーヨーコーケン(TKK)(7)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- 信和自動車工業(3)
- サンビー(2)
- 盛光(2)
- サンカ(2)
- アズワン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 因幡電工(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- ダンドリビス(1)
- ブランドをもっと見る
「tkk」の検索結果

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P
東芝¥579,800~税込¥637,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P
東芝¥569,800~税込¥626,780~1台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下