カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- omron(オムロン)(5)
- ISOCOM(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- シャープ(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- RENESAS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tlp222a」の検索結果
特価

Toshiba (東芝) フォトカプラ AC, DC入力, トランジスタ出力
東芝¥769税込¥8461袋(25個)翌々日出荷チャンネル数1電流の種類(入力)AC、DC実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトランジスタ
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 20-Pin PDIP
東芝¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷高さ(mm)3.5寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20出力信号シングルエンドトリガー正エッジ極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ出力タイプ3ステート
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin
東芝(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応