カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • タジマツール(TJMデザイン)(31)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • 千代田通商(14)
  • 日東工器(13)
  • CKD(12)
  • KTC(9)
  • TRUSCO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • ハイロジック(5)
  • オーム電機(4)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • GIKEN(川口技研)(4)
  • ニッタ(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • ティーエフサービス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp04」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BLL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BLL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%最小電流伝送率 = 200%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 50%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GR-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GR-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 200%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP290(GB-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP290(GB-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = ±50 mA (実行値順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = TLP290フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 150%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin

    東芝
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 291-4フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tpgt160404特集