カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- TRUSCO(12)
- ラスタバナナ(9)
- イスカル(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タンガロイ(2)
- 富士電線工業(2)
- ワルター(2)
- 京セラ(1)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 日本製線(1)
- AVX(1)
- KIYOHARA(清原)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tpc-l」の検索結果

Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 16 A, 8 ピン パッケージSOP
東芝¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.9 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、+20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W寸法 = 5.5 x 4.4 x 1.5mmMOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)1.9チャンネルモードエンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧(V)2カテゴリーパワーMOSFET