カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- コーセル(3)
- MICROCHIP(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ub2-15h2kks1rm」の検索結果

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin
東芝¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 291-4フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応