カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- MAZDA(マツダ)(7)
- onsemi(2)
- 曙ブレーキ工業(1)
- アイシン精機(1)
- データシステム(1)
- シーピー化成(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- INFINEON(1)
- IXYS(1)
- SIEMENS(1)
- nexperia(1)
- DiodesZetex(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v-62n」の検索結果

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 62 A, 3 ピン パッケージTO-3PN TK シリーズ
東芝¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 62 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 400 W標準ターンオフ遅延時間 = 310 nsMOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応