カテゴリ

  • 家電(10)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(1)
  • マルツエレック(43)
  • トリニティ(28)
  • MTO(25)
  • Simplism(19)
  • エレコム(18)
  • パオック(14)
  • 廣杉計器(11)
  • SK11(11)
  • タッチパネルシステムズ(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • Seeed Studio(8)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(7)
  • Texas Instruments(6)
  • 京セラ(5)
  • 中川ケミカル(5)
  • NOJIMA ENGINEERING(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • GB[制御機器](5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vcc」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロン式クリーナー トルネオミニ 東芝

    サイクロン式クリーナー トルネオミニ

    東芝(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
    用途軽さ+吸引力付属品すき間ノズル、お手入れブラシ質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6グランレッド消費電力(W)850~約120コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約20集塵容量(L)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255運転音(dB)63~約58集塵性能デュアルトルネードシステム
  • 充電式コードレスクリーナー 東芝

    充電式コードレスクリーナー

    東芝(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
    付属品すきまノズル質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2ホワイト本体寸法(mm)253×214×1185集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13集塵方式サイクロン充電時間(時間)約5電源タイプコードレス(充電式)ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)ヘッド仕様LEDライト
  • サイクロン式クリーナー TORNEOmini 東芝

    サイクロン式クリーナー TORNEOmini

    東芝(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    本体質量2.2kgの軽量コンパクトなサイクロン式クリーナーです。2つの気流を駆使することでパワフルな吸引力を持続させゴミを強力に圧縮します。ゴミを圧縮するからネット部へのゴミの付着も軽減。ゴミ捨ても簡単です。フィルター、ダストカップはまるごと水洗いOK。気持ちよくご使用し続ける事が可能です。
    付属品すき間ノズル、お手入れブラシ幅(mm)220質量(kg)2.2(付属品含む3.5)ホワイト高さ(mm)295タイプサイクロン奥行(mm)255消費電力(W)850コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×255×295吸込仕事率(W)290集塵容量(L)0.25フィルター高集塵プリーツフィルター・一般フィルター運転音(dB)63~58集塵方式サイクロン式ブラシタービンブラシ集塵性能デュアルトルネードシステムRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様フローリングターボヘッド(エアー式)
  • 軽量コードレスサイクロン 東芝

    軽量コードレスサイクロン

    東芝
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    軽量トルネオコードレス。お掃除ラクラク!新ヘッド搭載! 「からみレス軽量ヘッド」は特殊編み込加工をした「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根元に髪の毛などが入り込まず絡みにくい構造です。 強力な気流でゴミを約1/3に圧縮するからゴミ捨ても簡単。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシはまるごと水洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。また、デュアルトルネードシステムで吸引力が99%持続。 本体は1.2kgと軽量で高い所のお掃除もラクラク。握りやすく操作しやすい「らくわざグリップ」を採用、てもとの動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で方向転換もラクラク。小回りの効いたお掃除が可能です。
    付属品丸ブラシ、すきまノズル、お手入れブラシ、ACアダプター質量(kg)本体:0.8、標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー):1.2シャイニーシルバー外形寸法(mm)230×140×1020シリーズトルネオ消費電力(W)本体充電時:8、充電完了後:0.9コード長さ(m)2集塵容量(L)0.15機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる、床ピタ設計:家具の隙間までヘッドが入り込める、らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク、フィルター・ダストカップ丸洗い可連続使用時間(分)標準:約32、おすすめ:約20、強:約8バッテリーリチウムイオン、セル数:3集塵方式サイクロン充電時間(時間)4.5電源タイプコードレス(充電式)運転時間(分)満充電時 標準:約32(床ブラシ有)約35(床ブラシ無)、おすすめ:約20、強:約8※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境によリ異なります電源アダプタ入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.14A、出力:直流12.3V 0.5A
  • 紙パック式トルネオ コードレスクリーナー 東芝

    紙パック式トルネオ コードレスクリーナー

    東芝
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    隅までしっかり紙パックがふくらむ「ふくらむパック」を採用し、ゴミがたまっても上下の風路で吸引力が落ちにくくゴミをたっぷり吸引。抗菌・消臭紙パックだから、溜まったゴミもニオイ難く清潔、ゴミに触らずゴミ捨てでき快適です。様々なゴミをしっかり吸い込む「Hi-Power DCモーター」搭載の強力パワーと床見極めセンサーでフローリングもじゅうたんも最適なお掃除が可能です。リビングなどに立てて収納できる充電台スタンドでサッとお掃除、サッと充電。スタンドには紙パックなど付属品が収納可能でスマートです。
    仕様滑らか自走ヘッド(モーター式)、水洗い可能(ブラシ・お手入れカバー)その他【センシング】床見極めセンサーplus付属品充電スタンド、ワンタッチブラシ、すき間ノズル、紙パック1枚(VPF-31)シフォンベージュタイプコードレスクリーナー紙パック式シリーズトルネオ消費電力(W)本体充電時:22、充電完了後:0.332、充電完了後:1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:258×151×1066、収納時:288×288×1051集塵容量(L)0.7バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー標準質量(kg)1.5(本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計)、本体:1(バッテリー含む)連続起動時間(分)標準:45(ヘッド使用時)、60(ヘッド不使用時)、自動:10~20、強:8ヘッド仕様パワーヘッド
  • トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー 東芝

    トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー

    東芝
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー)わずか1kg! 軽くて持ちやすく、自走ヘッドでスイスイ走る圧倒的に使いやすいコードレスクリーナーです。握りやすく操作しやすい「らくわざフリーグリップ」に手元も動きにヘッドが連動する「スイング連動」で方向転換が楽で小回りの効くお掃除が可能です。床ピタ設計のヘッドだから、ソファ下などのお掃除しにくい場所もヘッドが浮かずに入り込めます。付属の丸ブラシ・すき間ノズルで場所にあった最適なお掃除が可能です。付属品も一緒に収納できるスタンドが付属しており、スッキリ収納が可能です。取り外し可能な「ピカッとライト」も付属し、ハンディ時にも使用可能だから棚の角まで明るく照らしてお掃除可能です。
    その他【センシング】床見極めセンサーplus付属品付属品収納スタンド、ピカッとライト、丸ブラシ、すき間ノズル、お手入れブラシ、ACアダプターシフォンベージュタイプコードレスクリーナーシリーズトルネオ消費電力(W)本体充電時:22、充電完了後:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913集塵容量(L)0.13バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー標準質量(kg)1.0(本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計)、本体質量:0.67(バッテリー含む)集塵方式サイクロン式連続起動時間(分)標準:35(ヘッド不使用時)、30(ヘッド使用時)、おすすめ:15、強:8ヘッド仕様からみレス自走ヘッド(水洗い可)
  • サイクロンクリーナー 東芝

    サイクロンクリーナー

    東芝
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトボディで、驚きの軽さ。からみレスブラシ搭載。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。微細なチリまでしっかり除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
    付属品お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵幅(mm)220質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.6ストームグレー高さ(mm)255タイプコード付きクリーナー/サイクロン式形式ヘッド:からみレスカーボンヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)奥行(mm)295電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850~約120コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約20集塵容量(L)0.25フィルター高集塵プリーツフィルター・一般フィルター機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプラス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)運転音(dB)64~約58集塵方式サイクロン式集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター電源タイプコード式捕集効率(%)約99運転音63dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能ecoモードヘッド仕様モーター自走式カーボンヘッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
  • スティッククリーナー 東芝

    スティッククリーナー

    東芝
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    デュアルトルネード・・・ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)。床見極めセンサー・・・床面に合わせてブラシの回転数を制御。からみレスブラシ・・・髪の毛が99%以上からみにくい*。 *メーカー試験基準による。数値はあくまでも目安であり使用方法によって異なります。らくわざフリーグリップ・・・負担なく握れるから操作がラク。スイング連動・・・手元の動きにヘッドの向きが連動。床ピタ設計・・・家具のすき間までヘッドが入り込める。ピカッとライト・・・暗い所のゴミを明るく照らす
    質量(kg)標準/1タイプコードレスクリーナー / サイクロン式消費電力(W)本体充電時:約22 / 充電完了後:約0.3本体質量(kg)0.67センサー床見極めセンサー集塵容量(L)0.13機能ゴミ圧縮/あり連続使用時間(分)標準:約35(ヘッド不使用時)/ 約30(ヘッド使用時) / おすすめ:約15 / 強:約8色(本体)シフォンベージュRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様からみレス自走ヘッド / モーター式 / 水洗い可
  • サイクロンクリーナー 東芝

    サイクロンクリーナー

    東芝
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトボディで、驚きの軽さ。デュアルトルネード、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも 軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽くて移動もスムーズ。「フローリングターボヘッド」。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。浮遊するホコリもキャッチ。床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「ラクわざグリップ」。まっすぐ握れてひねりもラク。「すき間ノズル」。壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップやヘッドは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
    付属品すき間ノズル/お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵幅(mm)220質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.5ホワイト高さ(mm)255タイプコード付きクリーナー/サイクロン式形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体)奥行(mm)295電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850~約250コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約80集塵容量(L)0.25フィルター高集塵プリーツフィルター・一般フィルター機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい・(トルネードプレス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)運転音(dB)64~約58集塵方式サイクロン式集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター電源タイプコード式捕集効率(%)約99運転音63dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様エアー式フローリングターボヘッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
  • ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー 東芝

    ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー

    東芝
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    新開発ハイパワージェットモーターを搭載、8気筒の気流が微細な粒子まで遠心分離し、目詰まりするプリーツフィルターをなくしたことでお掃除の終わりまで吸引力が衰えにくい圧倒的パワーです。掃除機に溜まったゴミもヘッドブラシに絡んだ毛ゴミも自動でダストステーションへ吸引。東芝独自のオートエア洗浄で、本体カップ・サイクロン部のゴミを自動でメンテナンスするから手間なく快適に使用できます。家具下などのお掃除しにくい場所にも入り込める床ピタ設計、手元の動きにヘッドが連動するので、小回りの利いたお掃除が可能。掃除機と拭き掃除が一度にできる「吸い吹き2WAY」ワイパーで粒ゴミもべたつきも一掃!。パワーと使用感の良さで毎日が楽しくなる掃除機です。
    仕様隅までヘッド(モーター式、自走式)、水洗い可(ブラシ・お手入れカバー)付属品ぴかっとライトplus(ワンタッチブラシ付き)、吸い吹き2WAYワイパー、すき間ノズル、お手入れブラシ、付属品BOX、紙パック1枚タイプ本体:コードレスクリーナー、フィルターレスサイクロン式、ダストステーション:紙パック式 ※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン消費電力(W)本体吸引時:540、本体充電時:35、充電完了時:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:229×210×1106、収納時:272×328×1090、ダストステーション:272×328×809集塵容量(L)1(ダストステーション)バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー(充電時間3時間)標準質量(kg)2.3(本体、ぴかっとライトplus、延長管、ヘッド、バッテリーの合計質量)(本体のみ1.6)連続起動時間(分)標準:60(ヘッド不使用時)、50(ヘッド使用時)、自動:10~30、強:6
  • ブラシ付きDCモータドライバーIC 東芝

    ブラシ付きDCモータドライバーIC

    東芝
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付モータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
    出力電圧(V)50出力電流(A)3.5電源電圧(V)44RoHS指令(10物質対応)対応