カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • TOTO(22)
  • ミライセル(3)
  • タカコム(2)
  • SMC(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • アイシス(1)
  • オーナンバ(1)
  • SK11(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • HELLA PAGID(1)
  • Nordson MEDICAL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vr-sc」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装ダイオード 東芝

    表面実装ダイオード

    東芝
    48税込53
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入アズワン品番67-0400-55