カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- TOTO(22)
- ミライセル(3)
- タカコム(2)
- SMC(1)
- 椿本チエイン(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- アイシス(1)
- オーナンバ(1)
- SK11(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- HELLA PAGID(1)
- Nordson MEDICAL(1)
「vr-sc」の検索結果
特価

表面実装ダイオード
東芝¥48税込¥531個5日以内出荷仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入アズワン品番67-0400-55