カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • RS PRO(16)
  • CKD(9)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • セルスター(1)
  • Aladdin(1)
  • KOA(1)
  • ALPINE(1)
  • TP-LINK(1)
  • アライドテレシス(1)
  • 塚本無線(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • SIGLENT(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w1000-8-w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単機能レンジ(プレミアムモデル) ブラック [23L /50/60Hz] 東芝単機能レンジ(プレミアムモデル) ブラック [23L /50/60Hz]東芝
39,980税込43,978
1台
13日以内出荷
「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。間口38.7cm。「高出力1000Wインバーター」でスピーディーにあたため。(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)高精度「8つ目赤外線センサー」でワンタッチあたため。「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。扉部・底面を除く。付着したよごれは拭き取ってください。
仕様●レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W):1400/1000(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)●専用付属品:取扱説明書 兼 料理集ブラック消費電力(W)(レンジ)1400本体質量(kg)約14設置方法左右背面ピッタリ設置(上方は10cm以上あけてください。)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×386×338、ハンドル含む奥行:428*本体奥行きにハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。庫内寸法(mm)幅×奥行×高さ:368×310×198年間消費電力量(kWh/年)60.1(電子レンジ機能60.1kWh/年・待機時0.0kWh/年)A:単機能レンジ
単機能レンジ(プレミアムモデル) ミルキーホワイト[23L /50/60Hz] 東芝単機能レンジ(プレミアムモデル) ミルキーホワイト[23L /50/60Hz]東芝
39,980税込43,978
1台
13日以内出荷
「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。間口38.7cm。「高出力1000Wインバーター」でスピーディーにあたため。(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)高精度「8つ目赤外線センサー」でワンタッチあたため。「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。扉部・底面を除く。付着したよごれは拭き取ってください。
仕様●レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W):1400/1000(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)●専用付属品:取扱説明書 兼 料理集本体質量(kg)約14kg設置方法左右背面ピッタリ設置(上方は10cm以上あけてください。)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×386×338、ハンドル含む奥行:428*本体奥行きにハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。庫内寸法(mm)幅×奥行×高さ:368×310×198年間消費電力量(kWh/年)60.1(電子レンジ機能60.1kWh/年・待機時0.0kWh/年)A:単機能レンジ