カテゴリ
- バッテリー・電装(6)
絞り込み
ブランド
- PEC
- モノタロウ(4)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エーモン(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- PACIFIC(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sbfc‐as」の検索結果

スローブローヒューズ・SBFC‐AS
PEC(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用
PEC(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能用途アフターパーツ取付の電装品保護色黒寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐BT
PEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用
PEC(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能用途アフターパーツ取付の電装品保護色黒付属品ボルト4個寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐JT
PEC(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐CT
PEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応