カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(363)
- 建材・エクステリア(6)
- 電気材料(4)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(23)
- Panasonic(パナソニック)(7,135)
- ODELIC(オーデリック)(692)
- コイズミ照明(381)
- 三菱電機(363)
- DAIKO(大光電機)(277)
- 岩崎電気(197)
- IDEC(和泉電気)(131)
- ENDO(遠藤照明)(126)
- サンコー(三甲)(110)
- 富士電機(102)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(95)
- 日清食品(91)
- リヒトラブ(66)
- 明治(56)
- オモイオ (omoio)(55)
- アズワン(53)
- ピジョン(50)
- 東京メタル(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(143)
「乳」の検索結果
特価

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル
東芝ライテック¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
TENQOOスクエア□450乳白
東芝ライテック¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様FHP32形×4灯高出力器具相当適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V)始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%
ベースライト□639乳白
東芝ライテック¥65,980~税込¥72,578~1個6日以内出荷から10日以内出荷適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル質量(kg)8.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)36.2(100V)/35.2(200V)/35.2(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:乳白付加機能調光タイプ入力電流(mA)365(100V) 188(200V) 161(242V)埋め込み寸法(mm)□:600調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
ベースライト□600和風乳白
東芝ライテック¥57,980~税込¥63,778~1個6日以内出荷から92日以内出荷適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木質量(kg)8.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:乳白付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□:600調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
ベースライト□450和風乳白
東芝ライテック¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷から62日以内出荷適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木質量(kg)5.7周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:乳白付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□:450調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル
東芝ライテック¥9,198~税込¥10,118~1台6日以内出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
東芝ライテック¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から10日以内出荷コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から32日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形
東芝ライテック¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から9日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷色イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
東芝ライテック(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から26日以内出荷用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。保護等級IP23適合ランプLDA5L-G/40W
LED電球一般電球形
東芝ライテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)
東芝ライテック(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から26日以内出荷キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
LEDアウトドアシーリングランプ別売
東芝ライテック(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から11日以内出荷新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83従来光源白熱灯器具60Wクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。仕様丸形引掛シーリングタイプはさみ込み、下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可
LEDユニット
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
引掛シーリング対応 小形シーリングライト
東芝ライテック¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から62日以内出荷タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否
LED電球
東芝ライテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷配光角約220・約260度タイプ全長(mm)115質量(g)111周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.3(100V)全光束(Lm)1160グローブ種別樹脂(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)160(100V)光束(Lm)1160配光角度(°)220光色電球色(2700K Ra:80)エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷全長(mm)40色乳白材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93発光色電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)配光角度(°)40グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥5,598税込¥6,1581個当日出荷フラット形400防水R材質樹脂全長(mm)58質量(g)130消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)2700全光束(Lm)410平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hzグローブ種別樹脂乳白寿命40000時間(光束維持率70%)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)【器具光束】410配光角度(°)120光色電球色省エネ基準達成率(%)1.22グリーン購入法適合
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
東芝ライテック¥12,680~税込¥13,948~1セット当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
LED電球
東芝ライテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷全長(mm)130質量(g)91定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)50本体樹脂定格消費電力(W)10.5消費電力10.5W(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz色温度5000Kグローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V)入力電流(mA)185(100V)光束(Lm)全光束1400/器具光束1400配光角度(°)300光色昼白色グリーン購入法適合
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
東芝ライテック(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80
LED電球
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質樹脂全長(mm)40質量(g)72消費電力(W)4.0(100V)定格電圧100V口金GX53-1定格消費電力(W)4相関色温度(K)3500全光束(Lm)540定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93周波数50/60Hzグローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)540外径(mm)75配光角度(°)100光色温白色グリーン購入法適合
TENQOO直付40形W70防水
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)2.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンライト
東芝ライテック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
TENQOO直付40形W230センサ
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)
LED電球ボール電球形
東芝ライテック¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)
TENQOO直付40形リニューアル
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05
LED器具防水ブラケット
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。用途天井、壁(縦・横)取付可能材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120色本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白電圧始動:LS9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリーブラケットエコロジー商品省エネ