カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(1)
- BLACK BOX(2)
- ELPA(7)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PELTECH(ペルテック)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アイリスオーヤマ(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(3)
- フエニックス・コンタクト(1)
- マクサー電機(1)
- 三菱電機(4)
- 東西電気産業(1)
「100v57w led」の検索結果

一体形スクエア埋込□450
東芝ライテック¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から47日以内出荷器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)2.6色本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直埋□470
東芝ライテック¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から47日以内出荷まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)4.1色本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)440調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込□600
東芝ライテック¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から47日以内出荷器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)620質量(kg)3.4色本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)600調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込□350
東芝ライテック¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から47日以内出荷方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)370質量(kg)2.3色本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)350調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直埋□570
東芝ライテック¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から47日以内出荷まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)570色本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)540調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直埋□720
東芝ライテック¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から47日以内出荷まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)幅(mm)720材質(本体)鋼板区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242枠の色白色(高反射粉体塗装)保護等級IP20器具・セットセット始動方式LD9材質(カバー)ポリカーボネート材質(枠)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台色(本体)白色(高反射粉体塗装)色(カバー)乳白使用上の注意1.適合調光器をご使用ください 2.一般屋内用器具です 3.屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません埋め込み寸法(mm)640調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83調光の可否可カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込口600
東芝ライテック¥34,980税込¥38,4781個47日以内出荷器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)620質量(kg)3.4色本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)57.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)149.6(100V) 151.5(200V) 152.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-76031、LEEM-S-70901W-LD9入力電流(mA)580(100V) 290(200V) 240(242V)光束(Lm)8530使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)600光色白色(4000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%