カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • ホンダ(107)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • 日野自動車(15)
  • 日本モレックス(molex)(14)
  • いすゞ自動車(12)
  • 三菱ふそう(11)
  • ミツビシ(9)
  • モートーン(9)
  • AC-PERFORMANCELINE(8)
  • ニッサン(7)
  • SMC(6)
  • トヨタ(6)
  • エフピコ(6)
  • NAKANO(6)
  • NEC(5)
  • PROST's(5)
  • Kawasaki(4)
  • EAO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15134」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TENQOO直付110形反射笠防水 東芝ライテック

    TENQOO直付110形反射笠防水

    東芝ライテック
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)4.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー反射笠器具
  • TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテック

    TENQOO直付110形反射笠

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
  • TENQOO直付110形反射笠調光 東芝ライテック

    TENQOO直付110形反射笠調光

    東芝ライテック
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)4区分直付定格電圧(V)200~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプグリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO埋込110形W150 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W150

    東芝ライテック
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:145質量(kg)5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:150
  • TENQOO埋込110形W150調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W150調光

    東芝ライテック
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:145質量(kg)5区分埋込定格電圧(V)200~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ埋め込み寸法(mm)W:150調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
  • TENQOO直付110形反射笠P付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形反射笠P付

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
  • TENQOO埋込110形W150調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W150調光

    東芝ライテック
    46,980税込51,678
    1個
    46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
照明器具カテゴリ