カテゴリ

  • 空調・電設資材(62)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • 東和制電工業(TOWA)(14)
  • カシムラ(13)
  • 三菱電機(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • 岩崎電気(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • RS PRO(7)
  • 富士電機(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • NETGEAR(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • スワロー電機(4)
  • ELPA(3)
  • オーム電機(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 東芝(3)
  • 篠原電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220V 100W」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W70防水 東芝ライテックTENQOO直付40形W70防水東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)2.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形反射笠防水 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠防水東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)2.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOOバー 110Wタイプ防水用 東芝ライテックTENQOOバー 110Wタイプ防水用東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率90%)防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W230防水 東芝ライテックTENQOO直付40形W230防水東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形Wセンサー付き 東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付40形W120冷凍用 東芝ライテックTENQOO直付40形W120冷凍用東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 冷凍倉庫用の特長/-25℃タイプ(C級対応)と-40℃タイプ(F級対応)をラインアップ/-25℃まで対応するC級低温度タイプと、-40℃まで対応するF級低温度タイプのラインアップにより、設置場所に適した器具や明るさが選べます。常温からF級倉庫温度帯まで保管温度に幅広く対応/F級低温度タイプは従来品(直管形LEDベースライト器具)に比べ、より幅広い温度帯に対応。常温環境下での使用も可能です。低温環境下でも瞬時点灯が可能/瞬時に点灯するので、立ち上がりを待つ必要がなく、こまめな消灯による省エネが図れます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形リニューアル 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05
TENQOO直付40形W70SUS 東芝ライテックTENQOO直付40形W70SUS東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付40タイプ片反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40タイプ片反射笠東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率90%)ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)2.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23区分直付付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W230 東芝ライテックTENQOO直付40形W230東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形Cチャン回避 東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:244埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)2.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形コーナー灯調光 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯調光東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーコーナー灯
TENQOO直付40形ウォールW 東芝ライテックTENQOO直付40形ウォールW東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーウォールウォッシャー
TENQOO直付40形反射笠SUS 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠SUS東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーステンレス反射笠器具
TENQOO直付40形コーナー灯 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーコーナー灯
TENQOO埋込40形W150プル 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)174質量(kg)2.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)150調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO直付40形反射笠冷凍用 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠冷凍用東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形W120SUS 東芝ライテックTENQOO直付40形W120SUS東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-42000S距離照射面:0.05カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付40形リニューアル 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
リニューアル専用設計で施工時間を短縮直付タイプ:多くの蛍光灯器具と同等の器具高さ、吊ボルトの切断不要でそのまま設置可能埋込タイプ:特許取得の専用取付金具で吊ボルトの継ぎ足し不要 施工時に吊ボルトの位置が見えやすい新構造 輸送時に取付金具金具を器具内収納、持ち運びサイズ軽減
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付40形W70冷凍用 東芝ライテックTENQOO直付40形W70冷凍用東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO埋込40形W300プル 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300プル東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)324質量(kg)3.3本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)300調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO埋込40形W300 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)324質量(kg)3.3本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)300光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO埋込40形W100 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)126質量(kg)2.2本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20遮光度24°始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)100光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリーソフトライトM調光範囲約5%~100%
TENQOO直付40形W230冷凍用 東芝ライテックTENQOO直付40形W230冷凍用東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO埋込40形リニューアル 東芝ライテックTENQOO埋込40形リニューアル東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO埋込40形W220SUS 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220SUS東芝ライテック
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)240質量(kg)3本体/白塗装、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)埋め込み寸法(mm)220調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーステンレス埋込下面開放器具
TENQOO直付40形コーナー灯 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結ガイド付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)3.6本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーコーナー灯
TENQOO直付40形片反射笠SUS 東芝ライテックTENQOO直付40形片反射笠SUS東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)73質量(kg)2.9本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-41000S距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO直付40形W230SUS 東芝ライテックTENQOO直付40形W230SUS東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO埋込40形W130SUS 東芝ライテックTENQOO埋込40形W130SUS東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)3本体/白塗装、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)埋め込み寸法(mm)130調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーステンレス埋込下面開放器具
TENQOO埋込40形W150 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)174質量(kg)2.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)150光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO直付40形W120 東芝ライテックTENQOO直付40形W120東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形連結型 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形箱形 東芝ライテックTENQOO直付40形箱形東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)250質量(kg)2.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形プル付き 東芝ライテックTENQOO直付40形プル付き東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)1.5区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形システムアップ 東芝ライテックTENQOO埋込40形システムアップ東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)3定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込適合周波数50/60Hz角度(°)遮光:30グリーン購入法適合適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形箱形センサー付き 東芝ライテックTENQOO直付40形箱形センサー付き東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)250質量(kg)3.3定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05人感センサー消灯モード・調光モード選択可能モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否