カテゴリ

  • 空調・電設資材(259)
  • 照明(21)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,986)
  • Panasonic(パナソニック)(2,279)
  • 三菱電機(715)
  • ODELIC(オーデリック)(582)
  • メディアカバーマーケット(463)
  • コイズミ(小泉成器)(229)
  • DAIKO(大光電機)(216)
  • 岩崎電気(191)
  • オーム電機(155)
  • ENDO(遠藤照明)(148)
  • サンワサプライ(130)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(114)
  • ELPA(110)
  • TRUSCO(109)
  • エレコム(106)
  • 大阪魂(106)
  • 廣杉計器(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30W」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ東芝ライテック(3件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷から3日以内出荷
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10qランプの種類蛍光ランプ
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
三波長形昼白色 東芝ライテック三波長形昼白色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)5000ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198光源寿命12000時間光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
メロウ5N 東芝ライテックメロウ5N東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から32日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵
メロウ5D 東芝ライテックメロウ5D東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84光色3波長形昼光色
TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付20形W120P付東芝ライテック
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W70防水 東芝ライテックTENQOO直付40形W70防水東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)2.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテックLED小形投光器光源色3色搭載タイプ東芝ライテック
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
カテゴリー投光器
TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOOバー 110Wタイプ防水用 東芝ライテックTENQOOバー 110Wタイプ防水用東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率90%)防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形反射笠防水 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠防水東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)2.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形W70非調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
三波長形電球色 東芝ライテック三波長形電球色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)3000全光束(Lm)[1-1]3520、[1-2]4950ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84光源寿命12000時間光色3波長形電球色
三波長形昼光色 東芝ライテック三波長形昼光色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)[1-1]3310、[1-2]4650ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32光源色3波長形昼光色光源寿命12000時間光色昼光色(6500K Ra:84)
TENQOO直付40形W230防水 東芝ライテックTENQOO直付40形W230防水東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)36種類ハイグレード明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形Wセンサー付き 東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
TENQOO直付20形W230P付 東芝ライテックTENQOO直付20形W230P付東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形反射笠防水 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠防水東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー反射笠器具
TENQOO直付20形W70防水 東芝ライテックTENQOO直付20形W70防水東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー笠なし器具
蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック蛍光ランプメロウ5東芝ライテック
39,980税込43,978特価
1セット(25個)
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけますお勧め場所:公園、広場など複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテックLED投光器重耐塩仕様東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
TENQOO直付20形W230非調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W70 東芝ライテックTENQOO直付110形W70東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
質量(kg)3保護等級IP20
TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)2.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23区分直付付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W300連結右 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結右東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)2.9定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W300連結左 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結左東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)2.9定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ東芝ライテック
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
消費電力(W)26.4種類ハイグレード明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO非常灯40形埋込W220 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W220東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.3本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W230 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から64日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
10w30特集