カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- ケナメタル(4)
- CKD(3)
- 神保電器(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 東洋技研(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SMC(1)
- コクヨ(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「313-3P」の検索結果

TENQOO直付110形W230P付
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具