カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- トヨタ(35)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 三菱ふそう(7)
- ホンダ(6)
- スズキ(5)
- アズワン(4)
- イスカル(4)
- グンゼ(3)
- 大同DMソリューション(3)
- フジックス[縫製用品](3)
- 三木プーリ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 旭製作所(1)
- SMC(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グーリング(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
「328-200」の検索結果
特価

ロフトペンダント9000乳白
東芝ライテック¥119,800税込¥131,7801個46日以内出荷パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)118.5(100V) 118.5(200V) 118.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95011入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9225光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
ロフトペンダント9000透明プリズム
東芝ライテック¥119,800税込¥131,7801個46日以内出荷パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)121.2(100V) 121.2(200V) 121.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95010入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9430光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングダウン9000シリーズ
東芝ライテック¥109,800税込¥120,7801個46日以内出荷ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/Wの高効率を実現。付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)配光角度(°)50適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ