カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- MAZDA(マツダ)(1)
- Pico Technology(2)
- SMC(30)
- ノーブランド(2)
- 廣杉計器(2)
- 神保電器(1)
「3404d」の検索結果
特価

TENQOO非常灯40形直付W230
東芝ライテック¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯