カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • ODELIC(オーデリック)(20)
  • ミヤコ自動車(4)
  • CIO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 日本アンテナ(2)
  • ニチコン(2)
  • 555(スリーファイブ)(2)
  • SWAGE-LINE(2)
  • KSフィルター(2)
  • MACRONIX(2)
  • HKS(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • アイシン精機(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • K.Pガスケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v33」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)【器具】Φ178質量(kg)0.4タイプ昼白色定格電圧(V)100~242平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz保護等級保護等級:IP43色温度(K)5000定格消費電力5.7W(100V) 5.8W(200V) 6.0W(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) / 137.9(200V) / 133.3(242V)入力電流(mA)60(100V) / 35(200V) / 33(242V)光束(Lm)800埋め込み寸法(mm)Φ150調光方式調光不可グリーン購入法適合
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V)入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)埋め込み寸法(mm)Φ75光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)(器具)178エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V)光束(Lm)(器具)690埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)110エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V)入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)埋め込み寸法(mm)Φ100光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
幅(mm)【器具】Φ110質量(kg)0.2定格電圧(V)100~242平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz保護等級IP43色温度3500K定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V)寿命40,000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V)入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V)光束(Lm)720埋め込み寸法(mm)Φ100光色温白色調光方式調光不可グリーン購入法適合電源ユニット内蔵
照明器具カテゴリ